Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-0356 Herst.-Nr.: 1302002 EAN/GTIN: 6938818301337 |
| |
|
| | |
| Mobilteil für Yealink SIP-W52P. Highlights - SIP-W56H DECT Mobilteil
- Herrausragene HD Sprachqualität dank Wideband Technologie
- 6,1 cm (2,4 Zoll) Farbdisplay mit intuitiver Benutzerführung
- Schnellladefunktion
- Bis zu 30 Stunden Gesprächszeit, bis zu 400 Stunden Standby
- 10 Minuten Ladezeit für weitere 2 Stunden Gesprächszeit
- Mit 3,5 mm Headset-Anschluss
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 409 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 20.9 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink ip phone, ip phone, Mobilteil, SIP, W56H |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 53,01* | € 68,93* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,05* | € 72,78* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 56,60* | € 73,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,87* | € 74,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 57,72* | € 75,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|