Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC115-VDSL2 / 100 Mbit Mini VDSL2 Modem "Bundle" "KEIN ISP BRIDGE-MODEM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 / 100 Mbit Mini VDSL2 Modem "Bundle" "KEIN ISP BRIDGE-MODEM"
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 / 100 Mbit Mini VDSL2 Modem "Bundle" "KEIN ISP BRIDGE-MODEM"
Artikel-Nr.:
     1085-102425
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC115VDSL2_Bundle
EAN/GTIN:
     4038816102423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Modem
Netzwerkverlängerung
VDSL Modem
allnet dsl modem
Highlights:
  • VDSL2 Modem wahlweise als Master oder Slave einstellbar
  • Einfache 2-Draht Verbindung für Punkt zu Punkt Verbindung
  • Bis zu 100 Mbit/s symetrisch für bis zu 1km (Kabelabhängig)
  • unterstützt Datenpackete bis zu 1536 bytes
  • 2x RJ45 10/100 Mbps Ethernet
  • 2er bundle bestehend aus 2x ALL-MC115VDSL2

Mit dem ALL-MC115VDSL2 Modem bringt die Allnet eine reine VDSL2 single port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer perfomanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - typischerweise eine Telefonverbindung - mit allen Vorteilen einer VDSL2 Verbindung erfüllt. Das Modem verfügt sowohl über RJ11 Buchsen als auch Klemmbuchsen für die reine Drahtverbindung. Die zusätzliche Möglichkeit die Geräte zu Erden (mit dem ALL95100 Blitzschutz) bringt in dem Einsatzgebiet den notwendigen Schutz gegen Blitzeinschlag. Zwei 10/100Mbps Ports verbinden das Modem mit dem Netzwerk.

Die Konfiguration des ALL-MC115VDSL2 lässt sich schnell und einfach über den Dip-Switch entweder als Master- oder Slave- Modem vornehmen. An der Vorderseite des Geräts sind zahlreiche LED zur optischen Signalisierung der Betriebszustände und Verbindungen angebracht.

Technische Daten:

Element

Spezifikation

Standards:

IEEE802.3, IEEE802.3u Ethernet G993.2 VDSL2

VDSL2 Line Code:

Discrete multitone (DMT) modulation

VDSL2 Transmission Mode:

Packet Transfer Mode (PTM)

Schnittstellen:

2 x RJ-45 10/100Mbps auto-negotiation Ethernet port 1 x RJ-11/Terminal Block connector for VDSL2 line port 1 x DIP Switch für Master/Slave Modus

Stromversorgung

12VDC externes Netzteil

Stromverbrauch:

12 Watt maximal

LED-Anzeigen:

1 x Power 2 x Ethernet 1 x VDSL2 1 x Master Mode Indikator 1 x Slave Mode Indikator

Gehäuse:

Metallgehäuse

Maße:

Höhe/Breite/Tiefe: 95 x 110 x 27 mm Gewicht: 465 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör)

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 65 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 30% ~ 95% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE

Verpackungsinhalt:

2x ALL-MC115VDLS2 Modem 2x externes Netzteil 2x Handbuch

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.