Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 2-fach Aufputz-Steckdose waagerecht zwei Leitungsführungen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-62463
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62463
EAN/GTIN:
     4011160624636
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose

Aufputz-Steckdose

  • 2-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen.
  • Material: Die Euro-Dose in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Thermoplast-Gehäuse. Dank seiner praktischen Steckklemmen ist der Anbau ganz simple.
  • Sicherheit: Die hochwertige Schutzkontakt-Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP54 zertifiziert. Dementsprechend ist die Büchse für Wind-, Wasser- und UV-beständig.
  • Anwendungsbereich: Die Schuko-Steckdose ist auf Grund seiner Qualität sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor- sowie Garten-Bereich bestens geeignet. Nutzen Sie das Produkt auch in Garage und Keller!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • Bitte versuchen Sie, geeignete Löcher zu bohren und diese mit geeigneten Dübeln für bessere Ergebnisse zu versehen
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Steckdose mit:
Klappdeckel
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Feuchtraum, Feuchtraumsteckdose, Kellersteckdose, Einfach Steckdose, Waagerechte Steckdose, Mehrfachsteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
1
€ 6,70*
ab € 9,76*
€ 13,69*
1
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 15,88*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 10,38*
€ 15,88*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,52*
€ 16,38*
1 Tag
154
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62461
ab € 24,46*
Ähnlich
as - Schwabe
62460
ab € 4,18*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,76*
Ähnlich
as - Schwabe
62464
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.