Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-62461 Herst.-Nr.: 62461 EAN/GTIN: 4011160624612 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Steckdose - Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung
- Max. Querschnitt 2,5 mm
- Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsraum usw. geeignet
- Weitestgehend UV-beständig - Für den Aussenbereich geeignet
- geprüft nach DIN VDE 0620-1 geprüft und entspricht Schutzart IP54
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2-polig | Farbe: | hellgrau/stahlgrau | Schutzart: | IP54 | zum Anschluss von Leitungen bis max.: | 2,5 mm² | Steckdose mit: | Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose ip54, Steckdose Feuchtraum, Feuchtraumsteckdose, Kellersteckdose, Einfach Steckdose, Abschließbare Steckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 24,64* | € 33,02* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,10* | € 37,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,60* | € 39,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 26,55* | € 39,23* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 34,75* | € 41,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|