Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Aufputz-Schalter Kombi Aus- / Wechselschalter + Steckdose IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-62455
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62455
EAN/GTIN:
     4011160624551
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose

Aufputz-Schalter

  • Schalter & Buchse: Intelligentes Energiemanagement mit Aufputz-Ausführung des Ein-Aus-Schalters & der Schuko-Dose. Die Schaltung bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen.
  • Material: Der On-Off-Schalter in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Thermoplast-Gehäuse. Dank seiner praktischen Steckklemmen ist der Anbau ganz simple.
  • Sicherheit: Die hochwertige Feuchtraum-Schalter ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP54 zertifiziert. Dementsprechend ist die as-Schwabe Schalterserie Wind-, Wasser- und UV-beständig.
  • Anwendungsbereich: Der Lichtschalter inkl. Euro-Steckdose ist auf Grund seiner Qualität sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor- sowie Garten-Bereich bestens geeignet. Nutzen Sie den Kippschalter auch für Markisen, Jalousie, Licht & Rollläden!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wippschalter
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, aufputzschalter, Feuchtraumschalter, Feuchtraum Schalter, Kellerschalter, Keller Schalter, Lichtschalter, Schalterkombi, Steckdose senkrecht, Steckdose Feuchtraum, Kellersteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
1000
1
€ 6,70*
ab € 10,05*
€ 14,29*
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 16,54*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 10,68*
€ 16,56*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,83*
€ 17,09*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62450
ab € 4,61*
Ähnlich
as - Schwabe
62454
ab € 11,26*
Ähnlich
as - Schwabe
62451
ab € 6,63*
Ähnlich
as - Schwabe
62452
ab € 5,09*
Ähnlich
as - Schwabe
62453
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.