Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-62455 Herst.-Nr.: 62455 EAN/GTIN: 4011160624551 |
| |
|
| | |
| Aufputz Kombination Aus- / Wechselschalter / Steckdose senkrechtRobustes Thermoplastgehäuse. Farbe: hellgrau / stahlblauMax. Querschnitt 2,5 mm².IP 54 für Feuchträume / Außenbereich geeignet.Weitestgehend UV-beständig.Mit Steckklemmen.Großer Raum für umfangreiche Verdrahtung.Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1Verwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für den AussenbereichTechnische Daten: 230 V / 16 A (Steckdose) / 10 A (Schalter)Qualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, aufputzschalter, Aufputz, Feuchtraum, Keller, Schalter, Schuko, 230, Volt, Lichtschalter, set |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 10,03* | € 14,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,35* | € 16,46* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 10,66* | € 16,46* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 10,81* | € 17,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,99* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|