Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontakteinbausteckdose blau mit Klappdeckel IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-45085
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45085
EAN/GTIN:
     4011160450853
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkontakteinbausteckdose IP54

  • Steckdose: Die Einbausteckdose mit Deckel ist für die besonders einfache Selbstmontage geeignet. Mit der Schutzkontaktsteckdose können Sie verschiedenste Elektro-Artikel mit handelsüblichen Euro- und Schutzkontakt-Steckern mit Strom versorgen
  • Material: Die robuste Einbau-Dose aus wertigem Kunststoff ist IP54 zertifiziert. Sie ist sowohl schlaggeschützt als auch spritzwassergeschützt. Entsprechend ist die dauerhafte Verwendung im Indoor-Bereich und Outdoor-Bereich bedenkenlos möglich
  • Anwendungsgebiet: Die praktische Steckdose ka. sowohl als Einbausteckdose für die Arbeitsplatte, für die Küche, für den Keller, für den Garten, für die Werkstatt oder aber für die Baustelle ideal eingesetzt werden
  • Maße: Der Lochabstand der Aufputz-Steckdose beträgt 38 mm. Das Flanschmaß beträgt 50 x 50 mm
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Schutzart:
IP54
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, Schukoanbaudose, Maschinensteckdose, Schukoanbausteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Mehrfachverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
3000
1
€ 6,70*
ab € 3,50*
€ 5,27*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,77*
€ 6,22*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,77*
€ 6,47*
1
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,12*
1 Tag
132
1
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45080
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.