Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45085 Einbau-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C343791
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45085
EAN/GTIN:
     4011160450853
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Features:
zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Qualitätsprodukt „Made in Germany“
mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
Flanschmaß: 50x50 mm
Lochabstand: 38 mm
Einbau-Tiefe: 30 mm
IP54: staub- und spritzwassergeschützt
230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Höhe:
4 cm
Länge:
6 cm
Farbe:
blau
Breite:
5 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Flanschmaß:
50 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
16 A
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
45 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 3,48*
€ 5,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,27*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,75*
€ 6,27*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,75*
€ 6,56*
2 Tage
85
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45080
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.