Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündgerät SKD 578


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zündgerät SKD 578
Zündgerät SKD 578
Artikel-Nr.:
     3517I-36958160
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89567400
EAN/GTIN:
     8727900771312
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Starter
Netztrafo
Netztransformator

Zündgerät SKD 578

Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
35..600 W
Schaltung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 7,87*
€ 13,79*
17 Tage
unbekannt
48
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 26,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,41*
€ 27,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,58*
€ 28,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,97*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89569800
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.