Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6711 Herst.-Nr.: 72690240 EAN/GTIN: 8711500726902 |
| | |
|
| | |
| Philips - TL-D farbig - TL-D Colored 18W Blue Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken. Lampenleistung: 18W, Rohrdurchmesser: 28mm, Länge: 604mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: blau, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 400lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: C, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 23kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lampenbezeichnung: T8, Sockel: G13, Lampenform: Stab, Lichtfarbe: 180 EAN/GTIN: 8711500726902 GPC/12NC: 928048001805 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 18 W | Lichtfarbe: | 180 | Lichtstrom: | 400 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieverbrauch: | 23,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 16,21* | € 19,05* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,02* | € 22,24* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,86* | € 25,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 21,14* | € 29,18* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,45* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|