Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Blau
Philips TL-D Colored 18W Leuchtstofflampe G13 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21134632
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928048001805
EAN/GTIN:
     8711500726902
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
604 mm
Gewicht
68.9 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Blau
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
400 lm
Dimmbar
Ja
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Quecksilbergehalt
13 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
59 V
Eingangsstrom
0.360 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
928048001605
ab € 13,26*
Ähnlich
Philips
928048001705
ab € 19,59*
Ähnlich
Philips
928048001505
ab € 17,85*
Ähnlich
Philips
928048501805
ab € 17,00*
Ähnlich
Philips
928048501605
ab € 15,93*
Ähnlich
Philips
928048501705
ab € 15,16*
Ähnlich
Philips
928048501505
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.