Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 18W blau TL-D 18W/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe 18W blau TL-D 18W/18
Leuchtstofflampe 18W blau TL-D 18W/18
Artikel-Nr.:
     3517I-26866198
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72690240
EAN/GTIN:
     8711500726902
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe 18W blau TL-D 18W/18

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "
basic powders"
erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Sockel:
G13
Lichtstrom:
400 lm
Lampenleistung:
18 W
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
180
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Interner Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 16,26*
€ 19,28*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,88*
€ 26,01*
2 Tage
12
1
€ 5,80*
ab € 21,28*
€ 29,22*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 29,23*
1
€ 3,90*
ab € 21,42*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
928048001605
ab € 13,20*
Ähnlich
Philips
928048001705
ab € 19,62*
Ähnlich
Philips
928048001505
ab € 17,84*
Ähnlich
Philips
928048501805
ab € 17,04*
Ähnlich
Philips
928048501605
ab € 15,92*
Ähnlich
Philips
928048501705
ab € 15,20*
Ähnlich
Philips
928048501505
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.