Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Ecoclick Starters - S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-6636
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69769131
EAN/GTIN:
     8711500697691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
philipps starter 4-65w
starter
starter 4-65w

Philips - Ecoclick Starters - S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.
Elektronisch: Nein, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Nein, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Nein, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: Nein, Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja, Geeignet für Lampenleistung: 4-65W, Schaltung: einfach
EAN/GTIN: 8711500697691
GPC/12NC: 928392220238
Weitere Informationen:
Sockel:
2 Pin
Spannung:
220-240 V
Leistung:
4-65 W
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
350
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,97*
1
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,97*
200
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,02*
3 Tage
9050
1
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 1,14*
1
€ 9,80*
ab € 0,656*
€ 1,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854045
ab € 0,33*
Ähnlich
Philips
928390720230
ab € 0,46*
Ähnlich
Radium
52220102
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.