Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTER CDM-R ELITE35W 930PAR30L 30D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-61204
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24194200
EAN/GTIN:
     8718291241942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTER CDM-R ELITE35W 930PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Lampenleistung: 39.1W, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 69lm/W, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 95mm, Gesamtlänge: 120mm, Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein, Geeignet für EVG: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Lampenspannung: 80-96V, Solariumlampe: Nein, Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtfarbe: 930, Lampenbezeichnung: PAR30, Lichtstrom: 1750, Lichtstärke: 8000cd, Ausstrahlungswinkel: 30°, Sockel: E27, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K
EAN/GTIN: 8718291241942
GPC/12NC: 928108200630
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Leistung:
39.1 W
Lichtfarbe:
930
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2000 lm
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Lichtstaerke:
8200 cd
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
40,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 32,87*
€ 43,52*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 31,78*
€ 44,22*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 60,19*
€ 70,28*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 61,15*
€ 71,83*
3 Tage
13
1
€ 4,96*
ab € 51,76*
€ 76,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24186700
ab € 32,69*
Ähnlich
Philips
24188100
ab € 31,89*
Ähnlich
Philips
24190400
ab € 31,87*
Ähnlich
Philips
24192800
ab € 31,95*
Ähnlich
Philips
65157400
ab € 30,65*
Ähnlich
Philips
65167300
ab € 56,09*
Ähnlich
Philips
65169700
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.