Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-61200 Herst.-Nr.: 24186700 EAN/GTIN: 8718291241867 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTER CDM-R ELITE70W 930PAR30L 10D Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung: 73.2W, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 70lm/W, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 95mm, Gesamtlänge: 120mm, Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein, Geeignet für EVG: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Lampenspannung: 79-93V, Solariumlampe: Nein, Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtfarbe: 930, Lampenbezeichnung: PAR30, Lichtstrom: 4500, Lichtstärke: 61000cd, Ausstrahlungswinkel: 11°, Sockel: E27, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K EAN/GTIN: 8718291241867 GPC/12NC: 928109300630 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 73.2 W | Lichtfarbe: | 930 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 3800 lm | Ausstrahlungswinkel: | 11 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Lichtstaerke: | 74500 cd | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 74,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogenlampe e27 philips, hv-halogenlampe e27, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 29,70* | € 41,07* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 37,61* | € 47,17* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,70* | € 50,72* | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 71,59* | € 85,50* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 76,18* | € 91,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|