Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - SON - SON 70W/220 I E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5915
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18186230
EAN/GTIN:
     8711500181862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Philips - SON - SON 70W/220 I E27

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Lampenleistung: 70W, Quecksilberfrei: Nein, Gesamtlänge: 150mm, Durchmesser: 70mm, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: Nein, Ausführung: opal, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 72kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 28000h, Lichtstrom: 5600lm, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 2000K, Lampenlichtausbeute: 80lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
EAN/GTIN: 8711500181862
GPC/12NC: 928150108828
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Leistung:
70 W
Farbtemperatur:
2000 K
Lichtstrom:
5600 lm
Mittlere Lebensdauer:
28000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
72,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 16,33*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 16,42*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 17,03*
24
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015590
ab € 7,10*
Ähnlich
Philips
18189330
ab € 10,06*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 0,49*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,52*
Ähnlich
Philips
21024130
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.