Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 18189330 Natriumlampe 50 W E27 3500 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 18189330 Natriumlampe 50 W E27 3500 lm 2000 K
Philips 18189330 Natriumlampe 50 W E27 3500 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046920
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18189330
EAN/GTIN:
     8711500181893
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine
zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
62 g
Merkmale
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
28000 h
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
3500 lm
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015583
ab € 8,97*
Ähnlich
Philips
18186230
ab € 7,97*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 5,60*
Ähnlich
Philips
21024130
ab € 7,57*
Ähnlich
Philips
63816000
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.