Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-53501 Herst.-Nr.: 16296400 EAN/GTIN: 8718291162964 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-Rm Elite Mini - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50?mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung: 39.1W, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 60lm/W, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 50mm, Gesamtlänge: 62.5mm, Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein, Geeignet für EVG: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Lampenspannung: 79-95V, Solariumlampe: Nein, Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtfarbe: 930, Lampenbezeichnung: MR16, Lichtstrom: 2100, Lichtstärke: 20000cd, Ausstrahlungswinkel: 12°, Sockel: GX10, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K EAN/GTIN: 8718291162964 GPC/12NC: 928194605330 Weitere Informationen: | | Sockel: | GX10 | Leistung: | 39.1 W | Lichtfarbe: | 930 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 2200 lm | Ausstrahlungswinkel: | 12 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Lichtstaerke: | 20000 cd | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 40,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 33,05* | € 49,74* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,68* | € 50,58* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,13* | € 71,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 46,71* | € 72,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 62,56* | € 78,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|