Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-50635 Herst.-Nr.: 18563500 EAN/GTIN: 8718291185635 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER CityWhite CDO-ET Plus - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27 MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet. Lampenleistung: 51.5W, Lampenform: ellipsoid, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 70mm, Gesamtlänge: 152mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 70-86V, Lichtfarbe: 828, Ausführung: mattiert, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 52kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lichtstrom: 5150lm, Sockel: E27, UV-Schutz: Nein, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2800K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 99lm/W EAN/GTIN: 8718291185635 GPC/12NC: 928155008835 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 51.5 W | Lichtfarbe: | 828 | Farbtemperatur: | 2800 K | Lichtstrom: | 5150 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 52,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,84* | € 35,83* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,69* | € 38,01* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,06* | € 46,92* | | | | | 22 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 42,00* | € 47,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,97* | € 48,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|