Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 18563500 Natriumlampe 52 W E27 5150 lm 2800 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 18563500 Natriumlampe 52 W E27 5150 lm 2800 K
Philips 18563500 Natriumlampe 52 W E27 5150 lm 2800 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28534141
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18563500
EAN/GTIN:
     8718291185635
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen
Licht geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
57 g
Merkmale
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Leistungen
Lampenleistung
52 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
5150 lm
Farbtemperatur
2800 K
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
15877600
ab € 39,37*
Ähnlich
Philips
15881300
ab € 40,23*
Ähnlich
Philips
15875200
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.