Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 Metall-Halogen-Lampe 70,5 W 2900 K 7050 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 Metall-Halogen-Lampe 70,5 W 2900 K 7050 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 Metall-Halogen-Lampe 70,5 W 2900 K 7050 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 Metall-Halogen-Lampe 70,5 W 2900 K 7050 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 Metall-Halogen-Lampe 70,5 W 2900 K 7050 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 Metall-Halogen-Lampe 70,5 W 2900 K 7050 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27059498
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15875200
EAN/GTIN:
     8718291158752
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
70.5 W
Farbtemperatur
2900 K
Lichtleistung
7050 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
7.8 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18563500
ab € 32,61*
Ähnlich
Philips
15877600
ab € 39,34*
Ähnlich
Philips
15881300
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.