Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlam - MAS LEDspot VLE D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309691
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31212800
EAN/GTIN:
     8719514312135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

Philips - MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlam - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: GU10, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 36°, Nennstrom: 25mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50mm, Länge: 54mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1414, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.43, Leistungsfaktor: 0.8, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 4.7W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 345lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 345lm, Lampenlichtausbeute: 73.00lm/W, Lichtstärke: 650cd
EAN/GTIN: 8719514312128
GPC/12NC: 929002995452
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220-240 V
Leistung:
4.7 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
345 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
5,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,37*
€ 13,37*
12
€ 4,98*
ab € 12,47667*
€ 15,32667*
1
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,45*
2 Tage
58
1
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,83*
Lager 1078
350
1
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
€ 3,38*
Ähnlich
Philips
30813800
€ 3,55*
Ähnlich
Philips
31228900
€ 5,35*
Ähnlich
Philips
70777700
€ 3,44*
Ähnlich
Philips
66271400
€ 7,49*
Ähnlich
Philips
67541700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips
70523700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips
70775300
€ 3,38*
Ähnlich
Philips
31214200
€ 13,37*
Ähnlich
Philips
70525100
€ 5,46*
Ähnlich
Philips
70787600
€ 4,20*
Ähnlich
Philips
70789000
€ 4,28*
Ähnlich
Philips
70795100
€ 3,56*
Ähnlich
Philips
70791300
€ 3,56*
Ähnlich
Philips
70811800
€ 7,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.