Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 14,7W 3000K ws UC 2300lm D mattiert 160° Ø28x1205,3mm MASLEDTUBE1200MMUO14.7W830T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B632G98
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31656000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 14,7W 3000K ws UC 2300lm D mattiert 160° Ø28x1205,3mm MASLEDTUBE1200MMUO14.7W830T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2300 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0871
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.18
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
14.7 - 14.7 W
Lampenlichtausbeute:
156 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2300 - 2300 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1205.3 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
74 - 74 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Starter, philips led röhre 120cm, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 10,20*
1
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 10,73*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,31*
1
€ 5,46*
ab € 8,00*
€ 11,39*
2 Tage
50
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,66*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,15*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,75*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,45*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,75*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,23*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,77*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,77*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,23*
Ähnlich
Philips
31658400
ab € 7,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.