Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Flexible LED Strip 24V, IP68 - Flex.LED Strip,24V,IP68,WW VARDAflex - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-28518
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86565
EAN/GTIN:
     4012094865652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Rutec - Flexible LED Strip 24V, IP68 - Flex.LED Strip,24V,IP68,WW VARDAflex - 5 Meter Rolle

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Produktserien, VARDAflex IP68
VARDAflex IP68 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip,24V,IP68,3000K
Artikelnummer: RU-86565
Beschreibung: VARDAflex IP68 - 5 Meter Rolle Flex.LED Strip,24V,IP68,3000K
Flexible LED Leiste im Silikonschlauch · für die Innen- und Außenanwendung · · Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar · (24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar) · LED Abstand: 16 mm (300 LED) · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 Direktverbinder, · 1 Verbindungsschlauch, 30 Halter, 2 Endkappen, 2 · Einspeisungskappen · Nach Binning-Codes sortiert und gelagert. · Energieeffizienzklasse: G
EAN: 4012094865652
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Leistung:
24 W
Lichtstrom:
2070 lm
Mittlere Lebensdauer:
24 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
24,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,12*
€ 72,61*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 58,26*
€ 72,73*
€ 8,50*
ab € 73,28*
€ 73,28*
€ 5,95*
ab € 59,76*
€ 74,33*
1 Tag
29
€ 6,40*
ab € 62,11*
€ 77,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85479
ab € 38,04*
Zubehör
Rutec Licht
80474
ab € 27,21*
Zubehör
Rutec Licht
NULL
ab € 21,30*
Zubehör
Rutec Licht
68306
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.