Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-284325
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86327
EAN/GTIN:
     4012094863276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Rutec - VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Strips (Innen), VARDAflex Einfarbig 24V
VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K
Artikelnummer: RU-86327
Beschreibung: VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K
mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 125 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 320 · LED Abstand: 15,63 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1800 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 11,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h · Energieeffizienzklasse: D · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,8 · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung
EAN: 4012094863276
Weitere Informationen:
Leistung:
57.5 W
Lichtstrom:
9000 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
57,50 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,16*
€ 62,16*
€ 5,95*
ab € 51,38*
€ 66,41*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 52,90*
€ 68,05*
€ 8,50*
ab € 54,31*
€ 69,63*
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,15*
€ 86,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 1,98*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.