Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HBO - HBO 50W/3 10X1 , NEAD: 69215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26489
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300506692
EAN/GTIN:
     4050300506692
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel

Osram - HBO - HBO 50W/3 10X1 , NEAD: 69215

Elektrische Daten
Nennleistung: 50 W
Lampenleistung: 50 W
Brennspannung: 20…26 V
Produktvorteile
Hohe Strahldichte
Hohe Strahlungsleistung im UV- und im sichtbaren Bereich
Anwendungsgebiete
Fluoreszenzmikroskopie
UV-Aushärtung
Vielfältigste Formen von Lichtleiteranwendungen
Produkteigenschaften
Viellinienspektrum
Sicherheitshinweise
Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Sockel:
SFa8-2/8
Leistung:
50 W
Lichtstrom:
1300 lm
Mittlere Lebensdauer:
200 h
Lichtstaerke:
150 cd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,67*
€ 273,11*
Frei Haus
ab € 231,88*
€ 273,74*
Frei Haus
ab € 232,56*
€ 276,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,47*
€ 294,52*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.