Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Spektroskopie-Lampen - HE/10 1A PICO SPEKTRAL 1X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26285
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300212258
EAN/GTIN:
     4050300212258
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen

Osram - Spektroskopie-Lampen - HE/10 1A PICO SPEKTRAL 1X1

Elektrische Daten
Brennspannung: 60 V
Nennstrom: 1.00 A
Stromart: AC
Nennleistung: 55.0 W
Abmessungen & Gewicht
Wendeldurchmesser: 8.0 mm
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): PICO9
Bauform / Ausführung: Helium

Anwendungsgebiete
Optik, Strahlungsphysik, Spektroskopie
Chemie und Medizin
Weitere Informationen:
Sockel:
PICO9
Leistung:
55 W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,09*
€ 560,45*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,11*
€ 709,05*
Frei Haus
ab € 733,75*
€ 812,14*
Frei Haus
ab € 738,96*
€ 819,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.195,57*
€ 1.318,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,05*
€ 843,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,99*
€ 831,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,98*
€ 816,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.