Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K VARDAflex ECO CRI90 - 5 M-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-248319
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     82418
EAN/GTIN:
     4012094824185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K VARDAflex ECO CRI90 - 5 M-Rolle

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Strips (Innen), VARDAflex Einfarbig 24V
VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K
Artikelnummer: RU-82418
Beschreibung: VARDAflex Eco CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K
mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 100 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 350 · LED Abstand: 14,28 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 418 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
EAN: 4012094824185
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Lichtstrom:
2090 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
24,00 kWh/1000h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,02*
€ 42,02*
€ 5,95*
ab € 33,10*
€ 44,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,33*
€ 45,15*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 35,68*
€ 47,74*
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,29*
€ 55,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70428
ab € 1,95*
Zubehör
Rutec Licht
70424
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.