Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandschachtel Return® Box ColomPac® CP069.06, Innenbreite 336mm, Innenhöhe 140mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984103
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP069.06
EAN/GTIN:
     4033657690603
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Geeignet für professionellen Hin- und Rückversand in einer Box. Neuer ColomPac® Rücksendeverschluss für professionellen Retourenversand. Geschützte Konstruktion: In weniger als 3 Sekunden aufgerichtet. Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Seitlicher Eingriffschutz. FSC®-zertifiziert und klimaneutral.
Lineatur 242mm, Klebung Selbstklebeverschluss, Breite 350mm, Höhe 150mm, Tiefe 250mm, Gewicht 181g
Weitere Informationen:
Innenbreite:
336
Innenhöhe:
140
Lineatur:
242
Klebung:
Selbstklebeverschluss
Farbe:
braun
Breite:
350
Höhe:
150
Tiefe:
250
Gewicht:
181
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, Versandschachtel Return® Box, Faltschachtel, Faltschachteln, Stanzkarton, Stanzkartons, Transportkarton, Transportkartons, Transportschachtel, Transportschachteln, Versand-Faltschachtel, Versand-Faltschachteln, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Versandschachteln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 3,06*
1
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 3,27*
1 Tag
698
1
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,62*
9 Tage
70
1
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,78*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,71*
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,25*
Ähnlich
Dinkhauser
CP069.08
ab € 1,79*
Ähnlich
Dinkhauser
CP154.302040
ab € 0,86*
Ähnlich
Dinkhauser
CP155.356
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.