Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac® Versandtasche Return Box L CP 069.06 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/177/a009177s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/177/a009177s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161190970
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 069.06
EAN/GTIN:
     4033657690603
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Wenn sich die Meinung ändert - die Return® Box. Professioneller Hin- und Rückversand in einer Box. Und so einfach funktioniert die ColomPac® Return® Box: Schnell aufgerichtet, hohe Stabilität und Sicherheit durch Twin Boxmatic. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss und integrierter ColomPac® Rücksendeverschluss für professionellen Retourenversand. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Return® Box
Produktverwendung:
Retourenversand
Typbezeichnung:
L
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
181
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Return® Box
Innenmaße:
33,6 x 14 x 24,2 cm (B x H x T)
Außenmaße:
35 x 15 x 25 cm (B x H x T)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,77*
€ 3,40*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,45*
1 Tag
330
1
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,61*
9 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 3,83*
9 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,88*
Ähnlich
Dinkhauser
CP069.08
ab € 1,79*
Ähnlich
Dinkhauser
CP154.302040
ab € 0,93*
Ähnlich
Dinkhauser
CP155.356
ab € 1,36*
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.