Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Vollpappe CPO12 ColomPac® CP 012.04, A4+, 250mm breit, 353mm hoch, HK, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980013
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 012.04
EAN/GTIN:
     4033657120407
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Geeignet für Bücher- und Warensendung. Aus gedeckter GD2-Pappe, mit Aufreißhilfe, hohe Knicksicherheit durch stabilen Kanten- und Eckenschutz. Höhenvariabel bis max. 30 mm. HK: Haftklebung.
Fenster nein, Innenbreite 245mm, Gewicht 89g, Innenhöhe 345mm, Aufreißhilfe Ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4+
Breite:
250
Höhe:
353
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
Innenbreite:
245
Gewicht:
89
Innenhöhe:
345
Aufreißhilfe:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
500
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschlag c4, Versandtasche Vollpappe CPO12, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Karton-Versandtaschen, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kartonversandtaschen, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,59*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,67*
2 Tage
2100
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,73*
1
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,73*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,90*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,12*
Sonstiges
Dinkhauser
CP012.07
ab € 0,43*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,22*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,29*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.06
ab € 0,35*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
CP012.03
ab € 0,27*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
CP012.01
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.