| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327037601 Herst.-Nr.: CP 012.06 EAN/GTIN: 4033657120605 |
| |
|
| | |
| Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kantenschutz. Bedruckt ein idealer Werbeträger. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Rigid | Maße: | 285 x 370 x -30 mm (B x H x T) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Produktverwendung: | Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wieder verschließbar: | Nein | Gewicht: | 118 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Vollpappe | recycelbar: | Ja | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche Rigid | Fadenverstärkung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,55* | € 0,74* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,52* | € 0,90* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,90* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,53* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|