Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Polyester FIRST AID ONLY® 91911, Konfektionsgröße (EUR) Einheitsgröße, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975420
Hersteller:
     First Aid Only
Herst.-Nr.:
     91911
EAN/GTIN:
     4027521516441
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Ideal als KFZ Sicherheitsweste im Auto, als Reflektorweste auf dem Fahrrad und beim Joggen oder auf der Arbeit. Hochsichtbare Warnkleidung gemäß EN ISO 20471:2013, vom TÜV Rheinland zertifiziert. Entspricht Warnwesten Klasse 2, bei 40°C waschbar (max. 25x). Einheitsgröße für Brustumfang 88-128 cm, Körpergröße 152-194 cm.
Geschlecht unisex
Weitere Informationen:
Konfektionsgröße (EUR):
Einheitsgröße
Konfektionsgröße (USA):
Einheitsgröße
Farbe:
gelb
Geschlecht:
unisex
Material der Textilie:
Polyester
Größe:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste din 20471 gelb einheitsgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnweste Polyester, Arbeitskleidung, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Pannenwarnweste, Pannenwarnwesten, Reflektionskleidung, Signalkleidung, Signalwesten, Warnkleidung, Warnwesten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,14*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,15*
1
€ 7,95*
ab € 2,74*
€ 4,27*
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,35*
3 Tage
112
15
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
First Aid Only
91912
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.