Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender fripa 234 0041, 128mm breit, Tiefe 129mm, 266mm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975412
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     234 0041
EAN/GTIN:
     4000883091641
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Für Flüssigseife mit Dosiertaste. Aus Kunststoff, leer, beliebig oft wiederbefüllbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
128
Tiefe:
129
Höhe:
266
Besonderheit:
nachfüllbar
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, fripa seifenspender, cremeseifenspender, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Hautreinigung, Hautreinigungsmittel, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Kunststoffspender (Reinigungsmittel), Papierhandtuchspender, Putztuchspender, Spender für Seife, Spender für Seifen, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,59*
€ 30,73*
2 Tage
18
€ 5,00*
ab € 23,24*
€ 30,74*
€ 6,95*
ab € 23,07*
€ 31,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 34,644*
€ 34,644*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 40,73*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
2340017
ab € 15,20*
Zubehör
Fripa
2340015
ab € 2,21*
Zubehör
Fripa
2340047
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.