Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch-Sammelkorb fripa 234 0012, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975411
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     234 0012
EAN/GTIN:
     4000883999091
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Aus weißem Drahtgeflecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Draht, beschichtet
Tiefe:
355
Höhe:
190
Anzahl Sortierfächer:
1
Volumen:
19
Form (1):
eckig
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, fripa abfallkorb, papierhandtuchkorb, Falthandtuch-Sammelkorb, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,58*
€ 10,03*
1
€ 6,95*
ab € 13,04*
€ 16,64*
2 Tage
263
1
€ 5,00*
ab € 15,01*
€ 18,98*
1 Tag
230
1
€ 7,50*
ab € 15,78*
€ 21,03*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 30,26*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
227160
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.