Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Edina fripa 101 0810, hochweiß, PG=8RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-972501
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     101 0810
EAN/GTIN:
     4000883091351
Suchbegriffe:
Toilettenpapier Edina
Clopapier
Clopapiere
Hygienepapier
Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Zellstoff. Blattformat: 9,4 x 11 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Lagen:
3
Inhalt der Packung:
8 Rollen
Besonderheit:
3-lagig
Material:
100 % Zellstoff PEFC zertifiziert
Abrisse pro Rolle:
250
Länge des Blattes:
110
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1143
9
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,608*
€ 4,608*
2 Tage
1629
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 5,07*
2 Tage
855
9
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,90334*
€ 5,24334*
4 Tage
117
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74334*
€ 5,28445*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,61375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
11841
ab € 3,75*
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,39*
Ähnlich
Fripa
151 0805
ab € 2,18*
Ähnlich
Elos
104872
ab € 0,39542*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 19,22*
Ähnlich
Fripa
1030806
ab € 4,25*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.