Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner PREM'TOUCH Kollektion 1928 EXACOMPTA 53826E, anisgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-951032
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53826E
EAN/GTIN:
     3130630538264
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Zum 90. Geburtstag hat Exacompta das Sortiment 1928 extra konzipiert. Ein Sortiment, das die Werte von Exacompta trägt. Qualität, Glanz und Einfallsreichtum. Der Ordner 1928 ist aus festem Karton mit Prägung beider Seite. Es ist robust und verfügt über Metallkanten. Die Premium Qualitätsmechanik Prem'Touch ist ergonomisch mit Druckknopf. 10 Jahren Garantie auf die Mechanik. Mit Rückenetikette und Griffloch. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
anisgrün
Höhe:
320
Kantenschutz:
nein
Griffloch:
ja
Blattniederhalter:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Breite:
290
für Anzahl Blatt:
760
Rückenbreite:
70
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Ordnermechanik:
Hebelmechanik und Niederhalter
Schlitze:
ja
Deckblatt:
nein
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner grün, Ordner PREM'TOUCH Kollektion 1928, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.