Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MAESTRO Extra MAESTRO® 9457A12S, A4, Packung mit 250 Blatt, 120g/m², hochweiß, ST=250BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-947915
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457A12S
EAN/GTIN:
     9003974431796
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellente Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, und Kopierer. Für hohe Auflagen geeignet, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität, geringere Geräteverschmutzung, weniger Tonerverbrauch. Beidseitig bedruckbar.
beidseitig bedruckbar ja, Farblaser-Druck Ja, Weißegrad 170 CIE, Zertifikate und Zulassungen EU-Blume, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Farbe:
hochweiß
Packung mit:
250 Blatt
beidseitig bedruckbar:
ja
Farblaser-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
InkJet-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
Papiergewicht:
120
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Blume, FSC®-zertifiziert
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? chlorarm gebleichtes Papier
bedruckbar mit:
Inkjet-/Laserdrucker, Kopierer
Besonderheit:
sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellen
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapier MAESTRO Extra, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Hochleistungspapier (Kopierer), Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Xerographiepapier, Xerographiepapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1019
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 3,00*
€ 5,39*
1 Tag
620
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,50*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,76*
€ 6,53*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 15,34*
8 Tage
44
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04088* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9457A80S
ab € 4,15*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi
9457B60B
ab € 7,20*
Ähnlich
Mondi
9457A70S
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.