Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier 9457A12S DIN A4 120g weiß 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110011301
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457a12s
EAN/GTIN:
     9003974431796
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Kopierpapier extra DIN A4 120g/m² weiß 250 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier extra
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
96 %
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
5
€ 20,00*
ab € 3,22*
€ 5,77*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 6,26*
1
€ 7,95*
ab € 3,66*
€ 6,48*
1
€ 4,30*
ab € 10,25*
€ 15,47*
8 Tage
50
1
€ 6,99*
ab € 17,22*
€ 24,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0146* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
88118365
ab € 4,46*
Ähnlich
Igepa
9457A80S
ab € 4,40*
Ähnlich
Mondi
9457B60B
ab € 7,62*
Ähnlich
Mondi
9457A70S
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.