Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Extra, A4, 120 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Extra, A4, 80 g/m²
Maestro Sortiment
Artikel-Nr.:
     766-9457A12S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457A12S
EAN/GTIN:
     9003974431796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Maestro Extra, A4, 120 g/m²

  • hochwertiges, holzfreies Brief- und Geschäftspapier
  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck garantiert
  • sehr gute Laufeigenschaften sowie optimales Duplexverhalten
  • leichte Farbanwendungen
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
  • Auch im Großformat erhältlich
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
1250 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
96 %
Dicke:
153 µm
Lochung:
nein keine
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier mondi color copy a4 120 g/qm weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
21
5
€ 20,00*
ab € 3,21*
€ 5,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 6,22*
1
€ 7,95*
ab € 3,67*
€ 6,44*
1
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 15,36*
8 Tage
50
1
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01284* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
88118365
ab € 4,48*
Ähnlich
Igepa
9457A80S
ab € 4,40*
Ähnlich
Mondi
9457B60B
ab € 7,65*
Ähnlich
Mondi
9457A70S
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.