Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Color Printing Clairefontaine 1807C, A4, 200g/m², hochweiß, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944909
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1807C
EAN/GTIN:
     3329680180701
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochweißes Spezialpapier für Laserdrucker, Kopierer und Inkjet. Einheitliches und leuchtendes Druckbild ohne Wolkenbildung. Hoher Weißegrad für hohen Farbkontrast beim Druck. Perfekte Laufeigenschaft auf allen Farbkopierern und -druckern. Color-Lok für Inkjet-Drucker. Beidseitig bedruckbar.
Kopierer Ja, Papier ECF, Packung mit 250, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 170 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
200
Farbe:
hochweiß
Kopierer:
Ja
Papier:
ECF
Packung mit:
250
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
170 CIE
Farblaser-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
InkJet-Druck:
Ja
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, kopierkarton weiß 200 g, ink-jet druckerpapier, 200g inkjetpapier, Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Co, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,56*
€ 11,89*
2 Tage
59
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,91*
€ 12,13*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,90*
€ 12,39*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,33*
€ 12,56*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,31*
€ 23,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05724* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,14*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,44*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,49*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,03*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,70*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,54*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.