Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Copy CHP910 hp® 88239942, weiß, PG=500BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944895
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     88239942
EAN/GTIN:
     3141725005318
Suchbegriffe:
Kopierpapier Copy CHP910
EDV-Papier
EDV-Papiere
Farblaser-Glossypapier
Kopierpapier eignet sich für alle Ausgabegeräte in Ihrem Büro. Dieses Papier ist ideal für hohe Druckvolumen in mittleren und großen Unternehmen geeignet und wurde zur Reduzierung der Staubpartikel entwickelt, die Papierstaus verursachen können. Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A4
Papier:
ECF
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Kopierer
Weißegrad:
146 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multipr..., Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapie..., Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multipri..., Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
285
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,07*
1 Tag
11754
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,20*
2 Tage
1200
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 4,86*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 6,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00858* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.