Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier intensivfarben, DIN A4 MAESTRO® 9417-CO44A12S, 120g/m², Packung mit 250, korallenrot, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944416
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-CO44A12S
EAN/GTIN:
     9003974424521
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax. Holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. Beidseitig bedruckbar. Hergestellt aus unbedenklichen Farbstoffen. EU Ecolabel.
Papier holzfrei, ECF, beidseitig bedruckbar ja
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
120
Farbe:
korallenrot
Papier:
holzfrei, ECF
Packung mit:
250
beidseitig bedruckbar:
ja
Besonderheit:
optimales Sorterverhalten, alterungsbeständig
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi druckerpapier a4 120g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapier intensivfarben, DIN A4, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
5
€ 20,00*
ab € 4,95*
€ 8,58*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,45*
€ 14,22*
9 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 19,74*
€ 27,51*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0378* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,20*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,18*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,10*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,15*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,14*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,24*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.