Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Steinbeis No.2, Kopierpapier Steinbeis 35280211, A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 85, weiß, PG=500BL
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-942087
Hersteller:
Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
35280211
EAN/GTIN:
4260074842296
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr gute Laufleigenschaften, geräteschonend weil staubarm, alterungsbeständig nach DIN 6738/ISO 20494. Für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker. Beidseitig bedruckbar. Aus 100 % Altpapier.
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 80%, Ausführung des Papiers 100 % Altpapier, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Zertifikate und Zulassungen EU Ecolabel, Blauer Engel, Umweltfreundliches Merkmal 100 % Altpapier, bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Papiergewicht (g/qm):
80
Farbe:
weiß
Weißgrad (CIE):
85
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
80
Ausführung des Papiers:
100 % Altpapier
Anzahl Blatt in Packung:
500
beidseitig bedruckbar (ja/nein):
ja
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, Blauer Engel
Umweltfreundliches Merkmal:
100 % Altpapier
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
Weißegrad:
ISO 80, 85 CIE
Lochung (Euro/Universal/Standard..):
ungelocht
... >
Papiere, Blöcke, Formulare
>
Büro,- Format,- Designpapiere u. Software
>
Recyclingpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier steinbeis a4 80g/m² 100% altpapier weiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g
,
Steinbeis No.2, Kopierpapier
,
EDV-Papier
,
EDV-Papiere
,
Farblaser-Glossypapier
,
Farblaser-Hochglanzpapier
,
Farblaser-Seidenmattpapier
,
Hochleistungspapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Hochglanzpapier
,
Inkjet-Papier
,
Inkjet-Papier (Multiprint)
,
Inkjet-Papiere
,
Inkjet-Seidenmattpapier
,
Inkjetpapier (Multiprint)
,
Inkjetpapiere
,
Kopier-Papier (Multiprint)
,
Kopierpapier (Multiprint)
,
Kopierpapiere
,
Laser-Glossypapier
,
Laser-Hochglanzpapier
,
Laser-Papier (Multiprint)
,
Laser-Seidenmattpapier
,
Laserdrucker-Papier
,
Laserdrucker-Papiere
,
Laserdruckerpapiere
,
Laserpapier (Multiprint)
,
Multifunktions-Papier
,
Multifunktions-Papiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Spezialpapier
,
Spezialpapier (Multiprint)
,
Tintenstrahldrucker-Glossypapier
,
Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint)
,
Tintenstrahldrucker-Papiere
,
Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint)
,
Tintenstrahldruckerpapiere
,
Universalpapiere
,
Xerographiepapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,56*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00912* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt