Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINBEIS TrendWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STEINBEIS TrendWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
STEINBEIS TrendWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
STEINBEIS TrendWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-45497-00
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8012A80S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Mit dem STEINBEIS TrendWhite Papier erhalten Sie ein umweltfreundliches AllroundPapier, das perfekt für den täglichen Einsatz auf allen OfficeSystemen geeignet ist. Es ist geräteschonend und multifunktional. Dank der EU Ecolabel, Blauer Engel und 100 % Altpapier Zertifizierung ist es besonders umweltfreundlich. Durch das Prozesschlorfrei gebleichte (PCF) Papier ist es zudem alterungsbeständig und vergilbt oder verblasst nicht. Mit einer Packung von 500 Blatt in DIN A4 und einer Grammatur von 80 g/m² ist es ein vielseitiger Allrounder für Ihren Büroalltag.
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler ps a4 schwarz, stehsammler kunststoff, stehsammler, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbeis Papier
ab € 7,14*
Ähnlich
Steinbeis Papier
8015A80S
ab € 5,10*
Ähnlich
Steinbeis Papier
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.