Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.1 Steinbeis K1201555080A, A4, 80g/m², Weißgrad (CIE) 55, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942081
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1201555080A
EAN/GTIN:
     4260074842203
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Spitzenreiter in Sachen Umweltschutz. Es ist die richtige Wahl für besonders kosten- und umweltbewusste Anwender* innen und eignet sich ideal für hohe Kopiervolumen und tägliche Büroausdrucke. Ausgelegt auf modernste Drucker- und Kopiersysteme macht es keinerlei Kompromisse in Sachen Performance. Beidseitig bedruckbar. Alterungsbeständig nach DIN 6738/ISO 20494.
Papier 100 % Recycling-Papier, Packung mit 500 Blatt, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 70%, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad ISO 70, 55 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
80
Farbe:
weiß
Weißgrad (CIE):
55
Papier:
100 % Recycling-Papier
Packung mit:
500 Blatt
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
70
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
ISO 70, 55 CIE
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
bedruckbar mit:
Laser- und Inkjetdrucker
Lochung Hüllen:
ungelocht
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß, druckerpapier, druckerpapier 80g, Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.1, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1037
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 3,08*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,10*
€ 3,18*
1 Tag
1806
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 3,29*
2 Tage
16723
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,00*
€ 3,52*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 4,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00976* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,35*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,25*
Ähnlich
Steinbeis Papier
34980292
ab € 5,79*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,29*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,28*
Ähnlich
Saveco
100000003
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.