Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MAESTRO Extra MAESTRO® 9457B12B, A3, Packung mit 250 Blatt, 120g/m², hochweiß, ST=250BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-937993
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457B12B
EAN/GTIN:
     9003974431802
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellente Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, und Kopierer. Für hohe Auflagen geeignet, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität, geringere Geräteverschmutzung, weniger Tonerverbrauch. Beidseitig bedruckbar.
beidseitig bedruckbar ja, Farblaser-Druck Ja, Weißegrad 170 CIE, Zertifikate und Zulassungen EU-Blume, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Farbe:
hochweiß
Packung mit:
250 Blatt
beidseitig bedruckbar:
ja
Farblaser-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
InkJet-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
Papiergewicht:
120
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Blume, FSC®-zertifiziert
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? chlorarm gebleichtes Papier
bedruckbar mit:
Inkjet-/Laserdrucker, Kopierer
Besonderheit:
sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellen
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 120g, druckerpapier, druckerpapier a3, Kopierpapier MAESTRO Extra, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Hochleistungspapier (Kopierer), Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Xerographiepapier, Xerographiepapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 6,03*
€ 10,20*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,27*
€ 40,46*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,15*
€ 42,91*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,11708* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9457a60s
ab € 3,67*
Ähnlich
Mondi
9457B80B
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.