Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910937993 Herst.-Nr.: 9457B12B EAN/GTIN: 9003974431802 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier MAESTRO Extra, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Weißgrad Sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellente Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, und Kopierer. Für hohe Auflagen geeignet, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität, geringere Geräteverschmutzung, weniger Tonerverbrauch. Beidseitig bedruckbar. Anzahl Blatt in Packung 250, beidseitig bedruckbar ja, Eignung für Farblaser Drucker Ja, Zertifikate und Zulassungen EU-Blume, FSC®-zertifiziert, Umweltfreundliches Merkmal ECF ? chlorarm gebleichtes Papier Eigenschaft: A3, 120g/m², Weißgrad (CIE) 170, ECF Farbe: hochweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier color copy a3 120g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, MAESTRO, Extra, Papierformat, 9457B12B |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Packung | € 20,00* | ab € 6,38* | € 11,03* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,87* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,12748* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|