Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-934985 Herst.-Nr.: 8247B80B EAN/GTIN: 5602024006126 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Kopierpapier, ausgezeichnete Druckergebnisse - ideal füt Inkjet-Drucker, doppelseitiges Kopieren, Einsatz im Sorter und Laserdrucker. Überragendes Laufverhalten, höchste Qualitätkonstanz, holzfrei, chlorfrei gebleicht, mit Eukalyptuszellstoff. Packung mit 500, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 169 CIE Weitere Informationen: | | Format: | DIN A3 | Papiergewicht: | 80 | Farbe: | weiß | Papier: | ECF | Packung mit: | 500 | beidseitig bedruckbar: | ja | Weißegrad: | 169 CIE | bedruckbar mit: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Oberfläche: | extra glatt | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, inkjetpapier 80 g a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier NAVIGATOR Universal, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 20,00* | ab € 7,90* | € 12,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,73* | € 12,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,81* | € 13,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 9,63* | € 14,29* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 9,91* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01982* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|