Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-934906 Herst.-Nr.: 1822C EAN/GTIN: 3329680182200 |
| |
|
| | |
| Hochweißes Spezialpapier für Laserdrucker, Kopierer und Inkjet. Einheitliches und leuchtendes Druckbild ohne Wolkenbildung. Hoher Weißegrad für hohen Farbkontrast beim Druck. Perfekte Laufeigenschaft auf allen Farbkopierern und -druckern. Color-Lok für Inkjet-Drucker. Beidseitig bedruckbar. Kopierer Ja, Papier ECF, Packung mit 500 Blatt, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 170 CIE Weitere Informationen: | | Format: | DIN A3 | Papiergewicht: | 100 | Farbe: | hochweiß | Kopierer: | Ja | Papier: | ECF | Packung mit: | 500 Blatt | beidseitig bedruckbar: | ja | Weißegrad: | 170 CIE | Farblaser-Druck: | Ja | S/W-Laser-Druck: | Ja | InkJet-Druck: | Ja | bedruckbar mit: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 100g, druckerpapier, kopierpapier weiss, Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Co, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,25* | € 18,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,93* | € 18,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,58* | € 19,15* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,33* | € 19,72* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 16,94* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,03388* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|